Suojahaalarit Tyyppi 5/6 AlphaTec® 2000 2XL

Tuote nro.: 098359 2XL
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
161 kappaletta varastossa
  • Vaatteet noudattavat: DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
  • Standardi: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

CAS AL
1A004B
SH-koodi AL
00
Sarja Microgard®
Sukupuoli Miehille ja naisille
Vaatteet noudattavat DIN EN ISO 1149 antistaattiset ominaisuudet
Väri valkoinen
Vain yksi koko 2XL
Standardi EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1073-2; EN 14126; EN 32781; EN 1149-1
Tuotetyyppi Kemikaalisuojapuku

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 098359 2XL
EAN / GTIN 5013756000045
Valmistajan numero WH20B-00111-06

Kuvaus

Malli:

Suojahaalari (PSA-luokka III) Tyyppi 5/6.
Suojahaalari AlphaTec® 2000. Kahteen suuntaan venytetty mikrohuokoinen filmimateriaali. Tehokas vähemmän vaarallisien nestemäisten kemikaalien hyljintä, hiukkassuojaus, suojaus kasvinsuojeluaineita vastaan ja este biologisia vaikuteaineita vastaan. Ei sisällä silikonia, vähänukkainen.

Standardi:

  • EN ISO 13982-1 tyyppi 5
  • EN 13034 tyyppi 6
  • EN 1149-5
  • EN 14126
  • EN 32781
  • EN 1073-2

Huom:

Käytä biosidituotteita varovasti. Lue etiketti ja tuotetiedot aina ennen käyttöä.
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
    Vain yksi koko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin