Kylmyyssuojakäsinepari 1603 W 9

Tuote nro.: 094813 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 pari
    7,66 € / pari
  • alkaen 12 pari
    6,38 € / pari
pyynnöstä
Varastossa
397 kappaletta varastossa
  • Standardi: EN 511

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sisältö 12
Käyttö uudelleenkäytettävä
Käsineen koko 9
Pinnoitemateriaali Lateksi
Käyttöalue Allround
Neulosteknologia 7G
Kuumuussuoja Ei tiedossa
Kylmäsuoja Erittäin hyvä
Hengittävyys Hyvä
Sormituntuma Kohtalainen
Märkäpito Erittäin hyvä
Öljypito Hyvä
Ei sisällä DMF:ää ei
silikoniton ei
Istuvuus Hyvä
Standardi EN 511
EN 388 2241X
EN 511 02X
Rungon materiaali puuvilla
Pinnoitus Lateksi
Pinnoitevaihtoehto Kämmenpuoli
Väri sininen / keltainen
CE CE 2241
EN 388 hankauksenkestävyys 2
EN 388 lävistyslujuus 1
EN 388 viiltolujuus 2
EN 388 jatkorepäisylujuus 4
Paino 45 g
Suojausluokka Luokka II
Käsinetyyppi Kylmyyssuojakäsineet
Tuotetyyppi Kylmyyssuojakäsineet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 094813 9
EAN / GTIN 4059904107281
Valmistajan numero 1603W/9

Kuvaus

Malli:

1603 W. Saumaton kylmänsuojakäsine, jossa on lateksipinnoite. Karhennettu pinnoite antaa erittäin hyvän tarttumispidon työskenneltäessä öljyisten rakenneosien kanssa. Hyvä näkyvyys neonkeltaisen perusmateriaalin ansiosta.

Käyttö:

Tuulisessa, kylmässä tai märässä työympäristössä.

Standardi:

EN 388; EN 511

Ohje:

Tilauksen vähimmäiskoko vastaa pakkausyksikköä (VPE) tai sen kerrannaisia.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript