{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 64 | |
Zone ATEX | aucune | |
Tension nominale | 24 V | |
Focalisation de la lumière | Faisceau lumineux focalisé | |
Angle de départ fixe | 60 degré | |
Puissance lumineuse | 12 W | |
Flux lumineux | 1 140 lm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Type de produit | Lampes pour machine |
Référence article | 081303 9LED-24V | |
EAN / GTIN | 4003644016709 | |
Réf. fabricant | ML24V09 |