Paineilma-renkaantäyttölaite Momenttipistoke, Tyyppi: BASIC

Tuote nro.: 080147 BASIC
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
Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Saatavuus

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Mittausalue 0 bar - 10 bar
Letkun pituus 400 mm
Tuotetyyppi Renkaantäyttölaite

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 080147 BASIC
Kopioi
EAN / GTIN 4062406270674
Kopioi
Valmistajan numero 080147 BASIC
Kopioi
Valmistaja Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Kalibroimaton käsikäyttöinen renkaantäyttölaite ja -mittari, jossa on muovisuojuksella suojattu ja käännettävä manometri ⌀ 63 mm. Paineen vähentäminen painiketta painamalla. Mukana teräksinen liitinnippa kytkimelle NW 7,2 – 7,8.

Ohje:

Tarkkuusluokka 2,5.

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Ilmanpaineen tarkistamiseen, täyttämiseen ja poistamiseen Schrader-venttiilillä varustetuista renkaista.
  • Teräksinen suutin paineilmaletkussa olevaan liittimeen NW 7,2 – 7,8 yhdistämistä varten. Suurin työpaine 10 bar.
  • Käytetään paineilmalla.
  • Irrota renkaantäyttölaite paineilmakompressorista, kun se ole käytössä tai kun sitä puhdistetaan ja huolletaan.
  • Teollisuus- ja yksityiskäyttöön.
  • Käytä ainoastaan teknisesti moitteettomassa ja käyttöturvallisessa tilassa.
  • Muokkauksen ja lisäasennukset saa tehdä vain Hoffmann Groupin hyväksymillä varusteilla.

Väärinkäyttö
  • Älä käytä nesteiden, muiden kaasujen tai paineilmapullojen kanssa.
  • Ei saa suunnata henkilöihin tai eläimiin.
  • Suurinta sallittua työpainetta ei saa ylittää.
  • Manometria ei saa altistaa kolhuille, iskuille tai tärinöille. Kalibroi tarvittaessa uudelleen.
  • Letkua ei saa taittaa tai kuormittaa.
  • Älä käytä räjähdysvaarallisissa tiloissa.
  • Älä altista suurelle kuumuudelle, suoralle auringonpaisteelle, avotulelle tai nesteille.
  • Ei sovellu lasten käyttöön.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Suoraosto

Lisää tuote suoraan ostoskoriin:

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Kirjautuminen

Yhteyshenkilösi

Your customer card

Please present the QR code at the checkout.
Retrieved on 

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin