Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Trykluft-dækpumpe Momentstik, Type: BASIC

Art.-nr.: 080147 BASIC

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 080147 BASIC
EAN/GTIN 4062406270674
Producentnummer 080147 BASIC
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Ikke-kalibreret håndholdt dækopblæser og kniv, desuden et beskyttet og drejeligt manometer ⌀ 63 mm. Trykreducering ét tryk på en knap. Med stiknippel af stål til kobling NW 7,2 – 7,8.

Bemærk:

Nøjagtighedsklasse 2,5.

Warning:

Bestemmelsesmæssig anvendelse
  • Til kontrol af lufttryk samt påfyldning og udtømning af trykluft i dæk med autoventil.
  • Stiknippel af stål til forbindelse med kobling NW 7,2 – 7,8 på en trykluftslange. Maksimalt arbejdstryk 10 bar.
  • Til anvendelse med trykluft.
  • Afbryd dækpumpen fra trykluftkompressoren, når den ikke anvendes samt i forbindelse med rengøring og vedligeholdelse.
  • Til både industriel og privat brug.
  • Må kun anvendes i teknisk upåklagelig og driftssikker tilstand.
  • Må kun modificeres og ændres med godkendte tilbehørsdele fra Hoffmann Group.

Ukorrekt anvendelse
  • Må ikke anvendes med væsker, andre gasser eller trykluftflasker.
  • Må ikke rettes mod personer eller dyr.
  • Det maksimalt tilladte arbejdstryk må ikke overskrides.
  • Manometeret må ikke udsættes for slag, stød eller vibrationer. Kalibrér i givet fald på ny.
  • Slangen må ikke knækkes eller belastes.
  • Må ikke anvendes i eksplosive områder.
  • Må ikke udsættes for stærk varme, direkte sollys, åben ild eller væsker.
  • Må ikke anvendes af børn.