• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Druckluft-Reifenfüllgerät Momentstecker, Typ: BASIC

Artikel-Nr.: 080147 BASIC
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 31.05.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 0 bar - 10 bar
Länge Schlauch 400 mm
Produktart Reifenfüllgerät

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 080147 BASIC
EAN / GTIN 4062406270674
Herstellernummer 080147 BASIC
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Ungeeichter Hand-Reifenfüller und -messer mit durch eine Kunststoffkappe geschütztes und drehbares Manometer ⌀ 63 mm. Druckreduzierung per Druckknopf. Mit Stecknippel Stahl für Kupplung NW 7,2 – 7,8.

Hinweis:

Genauigkeitsklasse 2,5.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Zum Prüfen des Luftdrucks, Auffüllen und Ablassen von Druckluft aus Reifen mit Schraderventil.
  • Stecknippel Stahl zur Verbindung mit Kupplung NW 7,2 – 7,8 an Druckluftschlauch. Maximaler Arbeitsdruck 10 bar.
  • Zur Verwendung mit Druckluft.
  • Bei Nichtverwendung, Reinigung und Wartung, Reifenfüllgerät von Druckluftkompressor trennen.
  • Für den industriellen und privaten Gebrauch.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.

Sachwidriger Einsatz
  • Nicht mit Flüssigkeiten, anderen Gasen oder Druckluftflaschen verwenden.
  • Nicht auf Personen oder Tiere richten.
  • Maximal zulässigen Arbeitsdruck nicht überschreiten.
  • Manometer keinen Schlägen, Stößen oder Vibrationen aussetzen. Gegebenenfalls neu eichen.
  • Schlauch nicht knicken oder belasten.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Nicht für den Gebrauch durch Kinder geeignet.