• Dňa 25.05.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.
    • Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Pre túto položku je dostupný iný variant:

Pneumatická hustilka pneumatík rýchloupínacia koncovka, Typ: BASIC

Č. pol.: 080147 BASIC
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 5. 2026
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 080147 BASIC
EAN/GTIN 4062406270674
Číslo výrobcu 080147 BASIC
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Nekalibrovaná ručná plnička pneumatík a manometer s tlakomerom ⌀ 63 mm chráneným plastovým uzáverom a otočným. Zníženie tlaku pomocou tlačidla. S oceľovou vsuvkou pre spojku NW 7.2 - 7.8.

Poznámka:

Trieda presnosti 2.5.

Warning:

Použitie v súlade s určením
  • Ak chcete skontrolovať tlak vzduchu, naplňte a vypustite stlačený vzduch z pneumatík pomocou ventilu Schrader.
  • Nástrčná vsuvka z ocele na pripojenie pomocou spojky NW 7,2 – 7,8 k hadici stlačeného vzduchu. Maximálny pracovný tlak 10 barov.
  • Na použitie so stlačeným vzduchom.
  • Ak sa nepoužíva, čistenie a údržba, hustilku pneumatík odpojte od kompresora.
  • Na priemyselné a súkromné použitie.
  • Používajte len v technicky bezchybnom a prevádzkovo bezpečnom stave.
  • Upravte a prestavujte len so schváleným príslušenstvom spol. Hoffmann Group.

Nesprávne použitie
  • Nepoužívajte s kvapalinami, inými plynmi ani fľašami so stlačeným vzduchom.
  • Nemierte na osoby alebo zvieratá.
  • Neprekračujte maximálny povolený pracovný tlak.
  • Tlakomery nevystavujte úderom, nárazom alebo vibráciám. V prípade potreby vykonajte opätovnú kalibráciu.
  • Hadicu neohýbajte ani nezaťažujte.
  • Nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Nevystavujte extrémnemu teplu, priamemu slnečnému žiareniu, otvorenému ohňu alebo kvapalinám.
  • Nesmú používať deti.