Pistola gonfiaggio pneumatico ad aria compressa testina di gonfiaggio, Modello: BASIC

Codice art.: 080147 BASIC
copia
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Consegna in 1-2 settimane

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo di misura 0 bar - 10 bar
Lunghezza tubo 400 mm
Tipo di prodotto Pistola per gonfiaggio pneumatici

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080147 BASIC
copia
EAN / GTIN 4062406270674
copia
Codice del produttore 080147 BASIC
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Pistola di gonfiaggio manuale non tarata con funzione di misurazione, provvista di manometro girevole protetto da un cappuccio in plastica con ⌀ di 63 mm. Riduzione della pressione mediante semplice pulsante. Con innesto in acciaio per giunto NW 7,2 – 7,8.

Nota:

Classe di precisione 2,5.

Warning:

Uso previsto
  • Controllo della pressione di gonfiaggio, rabbocco e scarico della pressione dagli pneumatici con valvola Schrader.
  • Nipplo a innesto in acciaio da collegare al tubo flessibile per aria compressa con il raccordo NW 7,2 – 7,8. Pressione max. di lavoro 10 bar.
  • Per l’utilizzo con aria compressa.
  • In caso di inutilizzo oppure durante le operazioni di pulizia e manutenzione, staccare la pistola per gonfiaggio pneumatici dal compressore ad aria compressa.
  • Per uso privato e industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non utilizzare con liquidi, altri gas o bombole di aria compressa.
  • Non puntare verso persone o animali.
  • Non superare la pressione di lavoro massima consentita.
  • Non esporre il manometro al rischio di colpi, urti o vibrazioni. Eventualmente tarare di nuovo.
  • Non piegare né caricare il tubo flessibile.
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Tenere lontano da forti fonti di calore, raggi solari diretti, fiamme libere o liquidi.
  • Non adatta all’uso da parte dei bambini.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti