{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 6120 | |
Vääntömomenttialue | 815 Nm - 2 710 Nm | |
Ruuvin enimmäis-⌀ (8,8-12,9) | M36 | |
Enimmäiskierrosluku | 3 500 min-1 | |
Työkalunpitimen väänninprofiili | Nelikulma | |
Työkalunpitimen mitta | 1.1/2 tuuma | |
Enimmäisilmantarve | 1 698 l/min | |
Kiinnityskierre | NPT | |
Paineilmaliitäntä | 1/2 tuuma | |
Letkun suositeltu koko (sisä-⌀) | 13 mm | |
Paino | 15,7 kg | |
Toimintaääni | 97 dB(A) | |
EN-standardin mukainen tärinän enimmäistaso | 21,8 m/s2 | |
Pituus | 420 mm | |
Tuotetyyppi | Ruuvain |
Tuotekoodi | 079204 6120 | |
EAN / GTIN | 015451729462 | |
Valmistajan numero | 6151590120 |