{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite | Milwaukee tyyppi B 18 V | |
Valmistajamerkintä | M18VC2-0 | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen | |
Sisältyvien akkujen lukumäärä | 0 | |
Akkutyyppi | Litium-ioni | |
akun jännite | 18 V | |
Säiliöiden tilavuus | 7,5 l | |
Imuletkun pituus | 0,47 m | |
Tilavuusvirta | 1 300 l/min | |
Paino ilman akkua | 5,3 kg | |
Tuotetyyppi | Märkä- ja kuivaimuri |
Tuotekoodi | 070230 M18VC2-0 | |
EAN / GTIN | 4058546219741 | |
Valmistajan numero | 4933464029 |