• Tuotetta ei voi tilata puuttuvien hintojen vuoksi.

DOVEIQGRIP TIGER-IQ -leikkuuterät 10 mm

Tuote nro.: 274149 10
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue UNI
Koneistusehto voimakkaasti hakkaava
lastunmurtaja F
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 80 m/min - 180 m/min
Pistoleveys w 10 mm
Kulman säde R 0,8 mm
CWTOL 0,08 mm
fg 0,2 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr.
Laji IC830
RETOL 0,05 mm
INSL 13,3 mm
Vaihtojen/terien lukumäärä 1
Kääntöteräprofiili Neutraali
Sarja DOVEIQGRIP
viimeistely-/rouhinta-järjestys Viimeistely
Valmistajamerkintä TIGER 1008Y-IQ IC830
Tuotetyyppi Kääntöterä pistosorvaukseen

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 274149 10
EAN / GTIN 7291075316551
Valmistajan numero 6411753

Kuvaus

Malli:

Y-lastunmurtaja yleiseen pistotyöstöön. Positiivinen lastunmuodostaja. Pehmeä leikkaus.

Käyttö:

Suurien lastuamistilavuuksien ulkoiseen pistämiseen.