{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | NEODO | |
Terän ⌀ DC | 25 mm | |
Terien lkm Z | 3 | |
varren malli | Lieriövarsi | |
Asetuskulma κ | 90 astetta | |
Jyrsintäkäyttö | Kulmajyrsintä | |
Terien jako | epätasainen | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
enimmäistyöstösyvyys ap max | 5 mm | |
Ulkoneman pituus L1 | 35 mm | |
Kokonaispituus Lges | 120 mm | |
Varren ⌀ Ds h6 | 25 mm | |
Sopiva kääntöterä | SZ.U0804.. | |
Valmistajamerkintä | S890 ESZ D25-3-C25-R08 | |
Tuotetyyppi | Kulmajyrsin |
Tuotekoodi | 225750 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075481617 | |
Valmistajan numero | 3417100 |