{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | NEODO | |
ISO-koodi-kääntöterä | SZMU 080412PNRMM | |
tyyppi | ST900 | |
Nirkon säde | 1,2 mm | |
Laji | IC5600 | |
Lastuava aine | KM | |
Syöttö fz / hammas | 0,25 mm | |
Vaihtojen/terien lukumäärä | 4 | |
Malli | PNR-MM | |
Terän paksuus E | 4,76 mm | |
Valmistajamerkintä | S890 SZMU 080412PNRMM IC5600 | |
Tuotetyyppi | Kääntöterä jyrsintään |
Tuotekoodi | 225804 ST900 | |
EAN / GTIN | 7291075460445 | |
Valmistajan numero | 3427962 |