{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
IP-suojausluokka | IP 54 | |
ATEX-vyöhyke | ei | |
Nimellisjännite | 230 V | |
Tehonkulutus | 35 W | |
valaisukulma säädettävä | 90 astetta; 35 astetta; 25 astetta; 15 astetta; 0 astetta | |
Valovirta | 3 850 lm | |
Valaisuaika | 3 h | |
Energiansyöttö | Verkkokäyttöinen; Akkukäyttöinen | |
Kokonaispituus | 273 mm | |
Kokonaisleveys | 256 mm | |
Kokonaiskorkeus | 163 mm | |
Liitäntäkaapelin pituus | 3 m | |
Paino | 2 300 g | |
Tuotetyyppi | Tasovalaisin |
Tuotekoodi | 081269 35 | |
EAN / GTIN | 4003644000470 | |
Valmistajan numero | AL35LEDN |