{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | ISHL | |
IP-suojausluokka | IP 64 | |
ATEX-vyöhyke | Vyöhyke 0 | |
Valovirta | 25 lm - 310 lm | |
Valaisuaika | 4 h - 40 h | |
Energiansyöttö | Paristokäyttöinen | |
Sisältyvien paristojen lukumäärä | 3 | |
Paristotyyppi | Micro, AAA | |
Paino | 150 g | |
Tuotetyyppi | Otsavalaisin |
Tuotekoodi | 081330 ISHL | |
EAN / GTIN | 4058546340452 |