Jakoavain, pikasäätö 110 mm

Tuote nro.: 813920 110
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 110 mm
Standardi ISO 6787; DIN 3117; ASME B107.100
Suurin avainkoko 17 mm
Kokonaispituus 4 tuuma
Kidan asento 22,5 astetta
Pinta kromattu
kipinöimätön ei
Asteikko kyllä
Kahvan päällyste ei
Tuotetyyppi Jakoavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 813920 110
EAN / GTIN 3662424092183
Valmistajan numero 101.4

Kuvaus

Malli:

Ergonominen muoto, kromattu. Kidan asento 22,5°. Aikaa säästävä ja nopea säätömekanismi. Kidassa metri- ja tuuma-asteikko.

Standardi:

ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.100
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
    Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin