Kolmivartinen ulosvetäj, kiinnitysalue esisdettävä 2

Tuote nro.: 880950 2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristysleveys ulkopuolella 35 mm - 150 mm
Kiinnityssyv. max 125 mm
Suurin kiristysmomentti 190 Nm
Teho 9 t
Koukkujen lukumäärä 3
Ulkokuusikanta 19 mm
Paino 1,72 kg
Tuotetyyppi Kolmivartinen ulosvetäjä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 880950 2
EAN / GTIN 4021176006791
Valmistajan numero 12-2

Kuvaus

Malli:

Luja ulosvetäjä, suuri kiinnitysvoima ja erinomainen kiinnittyvyys. Symmetrisesti puristavat varret säädetään avaimella tarvittavaa kiinnitysaluetta vastaaviksi. Jokainen varsi kiinnittyy ulosvedettävään osaan tiukasti ja varsien irtoaminen tai luiskahtaminen on mahdotonta.
Vain ulkopuoliseen ulosvetoon.

Käyttö:

Tiukasti kiinnijuuttuneiden kuulalaakereiden, hammaspyörien, hihnapyörien ja vastaavien osien ulosvetämiseen.