Savuilmaisin, Valmistajamerkintä: RML3100

Tuote nro.: 081598 RML3100
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
70 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

100 mm
Korkeus 31 mm
Hälytysäänen voimakkuus 85 dB
maksimaalinen käyttöaika 10 a
Sisältyvien paristojen lukumäärä 1
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sarjan sisältö 1
Tuotetyyppi Savuilmaisin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081598 RML3100
EAN / GTIN 4007123631636
Valmistajan numero 1290050

Kuvaus

Malli:

Ilmoittaa luotettavasti savun ilmaisemasta vaarasta kuuluvalla hälytysäänellä (85 dB). VDS-sertifikaatti.
10 vuoden käyttövalmius kiinteästi asennetun 3 V:n litiumakun ansiosta. Akun vaihtoa ei tarvita.

Ohje:

Savuilmaisimet on vaihdettava 10 vuoden käytön jälkeen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin