Akku- / verkkoradio, Tyyppi: M12RCDAB

Tuote nro.: 073960 M12RCDAB
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
48 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv
  • Liitäntä: USB-liitäntä; Bluetooth-liitäntä
  • IP-suojausluokka: IP 54
  • sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite: Milwaukee tyyppi B 12 V

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Liitäntä USB-liitäntä; Bluetooth-liitäntä
IP-suojausluokka IP 54
sopiva akku − toimittaja/akkutyyppi/jännite Milwaukee tyyppi B 12 V
Valmistajamerkintä M12RCDAB+-0
Sisältyvien akkujen lukumäärä 0
akun jännite 12 V
Taajuusalue radiotaajuus AM; radiotaajuus FM; Radiotaajuus DAB
Energiansyöttö Akkukäyttöinen; Paristokäyttöinen
Pituus 523 mm
Leveys 155 mm
Korkeus 386 mm
Paino 1,9 kg
Tuotetyyppi Radio

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 073960 M12RCDAB
EAN / GTIN 4058546325107
Valmistajan numero 4933472114

Kuvaus

Malli:

Vankka, roiskevesisuojattu (IP54) työmaaradio verkko- ja akkukäyttöön.
Akulla/verkkovirralla toimiva radio, jossa on lataustoiminto. DAB+-, AM- ja FM-viritin.

Toiminto:

IP54: Suojaus kaikista suunnista tulevalta roiskevedeltä ja pölyn kerääntymiseltä sisällä (pölysuojattu) ja täydellinen kosketussuojaus.

Toimituksen sisältö:

Sisältää verkkokaapelin, 2 puskuriparistoa, AUX-liitäntäkaapelin, ei akkuja.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin