Manguera de tejido azul, suave, PVC, Longitud 50 m, ⌀ interior manguera: 9mm

Número de artículo: 080036 9
(2,49 € / 1 Metros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
114 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ interior manguera (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material Manguera de PVC de tres capas con refuerzo de fibras de poliéster
Presión de servicio máx. 15 bar
⌀ exterior manguera 15 mm
⌀ interior manguera 9 mm
Longitud de manguera 50 m
Color azul
Intervalo de temperatura -15 °C - 60 °C
Tipo de producto Tubo

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 080036 9
EAN / GTIN 3506111047325
Número del fabricante 104732

Descripción

Ejecución:

Manguera con refuerzo de fibras de poliéster. Intervalo de temperaturas de -15 ºC a 60 ºC.
Super Nobelair Soft, de alta flexibilidad gracias a tecnología Full-Soft también a bajas temperaturas. Para uso en interiores y exteriores. Presión de servicio 15 bar.