Tornillo de banco paralelo LEINEN-JUNIOR, Anchura de mordazas: 100mm

Número de artículo: 967060 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
61 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura de mordazas 100 mm
Abertura de sujeción 140 mm
Profundidad de sujeción 84 mm
Las mordazas de sujeción de tubos sujetan tubos con ⌀ exterior 16 mm - 75 mm
Dirección de apertura Con apertura hacia atrás
Material Fundición gris altamente resistente (GG 22)
Peso 12 kg
Tipo de producto Tornillo paralelo

Identificación y clasificación

Número de artículo 967060 100
EAN / GTIN 2050002047457
Número del fabricante LJ/100 G + D571 10X60 + D125 VZ

Descripción

Ejecución:

Alta precisión de sujeción gracias a la guía de precisión prismática.
Con apertura hacia atrás. De fundición gris de alta calidad (GG 22) con estructura perlítica. Guía de precisión prismática larga muy precisa.
Apoyo del husillo preciso, husillo totalmente tapado y protegido contra la suciedad. Husillo de marcha suave con rosca trapecial (las mordazas se abren y se cierran con rapidez). Mordazas de sujeción templadas, estriadas / rectificadas, reversibles e intercambiables. Con superficie de yunque grande planeada con fresa. Si se emplea con la placa giratoria n.º 967070 se puede girar 360° y bloquear en cualquier posición mediante el mecanismo de bloqueo.

Volumen de suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Lacado:

Gris plateado.

Descargas y documentos

Productos adecuados