Placa giratoria para tornillo de banco LEINEN-JUNIOR, Anchura de mordazas: 100mm

Número de artículo: 967070 100
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
10 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Anchura de mordazas (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Adecuado para tornillo de banco, anchura de mordaza 100 mm
Tipo de producto Placa giratoria

Identificación y clasificación

Número de artículo 967070 100
EAN / GTIN 2050002047488
Número del fabricante LJ/100-BG G + D571 8X50 + D125 VZ

Descripción

Ejecución:

Placa giratoria de fundición para tornillo de banco paralelo LEINEN JUNIOR n.° 967070. El tornillo de banco se puede girar 360° con la placa giratoria y bloquear en cualquier posición por medio del mecanismo de bloqueo.

Volumen de suministro:

Incluye medios de fijación para el montaje en el banco de trabajo.

Lacado:

Gris plateado.

Descargas y documentos

Productos adecuados