Surtido de alicates / cizallas completamente aislados, Cantidad de herramientas: 4

Número de artículo: 954486 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de herramientas Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Características espuma rígida LD45, grosor: 30
  • Grado de llenado de un cajón en G: 6×20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Características espuma rígida LD45, grosor 30 mm
Grado de llenado de un cajón en G 6×20
Anchura 150 mm
Profundidad 500 mm
Anchura en G 6
Profundidad en G 20
Cantidad de herramientas 4
Ejecución con herramienta VDE completamente aislada
Peso 0,867 kg
Tipo de producto Inserto de espuma rígida

Identificación y clasificación

Número de artículo 954486 4
EAN / GTIN 4062406298241
Número del fabricante 954486 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Volumen de suministro:

Inserto de espuma rígida, vacío, n.º 952001 tam. 954486: 1 ud.
Alicates universales HOLEX n.º 701852 tam. 180: 1 ud.
Alicate de boca redonda plana, HOLEX n.º 713351 tam. 200: 1 ud.
Alicates de corte lateral HOLEX n.º 725351 tam. 140: 1 ud.
Tijeras para electricista HOLEX con mango de 2 componentes n.° 768800 tam. 140: 1 ud.