Alicate de corte lateral Aislado VDE, Longitud total: 140mm

Número de artículo: 725351 140
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.401 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 140 mm
Rendimiento de corte de alambre blando de hasta ⌀ 4 mm
Rendimiento de corte alambre duro hasta ⌀ 1,8 mm
Norma DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Mango Funda de varios componentes
Procedimiento de fabricación Filos templados por inducción (aprox. 62 HRC)
Material Acero especial para herramientas
Superficie pulido
Corte lateral de fuerza de alto rendimiento no
con muelle de abertura conmutable no
Tipo de producto Alicate cortante

Identificación y clasificación

Número de artículo 725351 140
EAN / GTIN 4045197888068
Número del fabricante 725351 140
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Forma delgada con filos templados por inducción (aprox. 62 HRC).
Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.
Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5749

Material:

Acero de herramientas especial, forjado en estampa y templado en aceite.