Alicates de boca redonda plana, rectos aislados conforme a VDE, Longitud total: 160mm

Número de artículo: 713351 160
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.366 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 160 mm
Long. de mord. 50 mm
Forma tipo boca punta ovalada, recto
Norma similar a DIN ISO 5745; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Propiedad de mordaza Cortes templados por inducción (aprox. 60 HRC)
Versión mordaza interior ranurado
Mango Funda de varios componentes
Material Acero al cromo-vanadio
Superficie pulido
Tipo de producto Alicate multifunción

Identificación y clasificación

Número de artículo 713351 160
EAN / GTIN 4045197887894
Número del fabricante 713351 160
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mordazas de punta ovalada, especialmente largas. Cortes templados por inducción (aprox. 61 HRC), adecuados para alambres blandos y duros. Mordazas con interior estriado.
Mordazas brillantes, brazos con envolturas de varios componentes.
Aislados conforme a DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 para trabajos bajo tensión hasta 1000 V.

Norma:

DIN ISO 5745

Material:

Acero al cromo vanadio, forjado en estampa y templado en aceite.