Tijeras para electricista con mango de 2 componentes, Longitud total: 140mm

Número de artículo: 768800 140
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
2.146 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud total (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud total 140 mm
Tipo de producto Tijera

Identificación y clasificación

Número de artículo 768800 140
EAN / GTIN 4045197225825
Número del fabricante 768800 140
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Una lámina con dentado fino, la otra lisa.
Cabeza de cizalla de acero inoxidable inoxidable. Mango rígido de 2 componentes, antideslizante y ergonómico gracias al inserto blando en la zona del mango.
Forma corta y resistente.

Aplicación:

Corta alambres, cables, mangueras aislantes, caucho, cuero, etc. finos.