Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario rinconero completo con estante intermedio, Adecuado para armarios con altura útil: 900mm

Número de artículo: 945000 900
900

Escoger variación del artículo y cantidad

Adecuado para armarios con altura útil (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 945000 900
EAN / GTIN 4045197175854
Número del fabricante 945000 900
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con 2 puertas batientes, cerrables por medio de tirador deslizante con cerradura. Interior con un estante intermedio fijo.

Aplicación:

Como solución para las esquinas para todos los armarios de herramientas con una profundidad de 36E.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035.
Puertas azul señal RAL 5005
con recubrimiento de pintura en polvo al horno.