Unidad de alumbrado LED lateral, Consumo de potencia: 15W

Número de artículo: 928620 15
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Consumo de potencia (W) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Estación de trabajo
Longitud 455 mm
Profundidad 60 mm
Altura de montaje 120 mm
Lámpara longitud 300 mm
Lámpara profundidad 30 mm
Tipo de enchufe entrada Sistema de enchufe GST
Tensión nominal 250 V
Consumo de potencia 15 W
Interruptor ON/OFF
Corriente de alumbrado 630 lm
Número de interruptores de conexión/desconexión 1
Tecnología de luz LED
Giratorio gradualmente 180 grados
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Luminaria para puesto de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 928620 15
EAN / GTIN 4062406117504
Número del fabricante 928620 15
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Unidad de alumbrado completa con tubo fluorescente y cable de conexión para la instalación en el interruptor n.° 928470 ON / OFF o 928460 ON / OFF (interruptor industrial). Tecnología LED sin mantenimiento, con una vida útil prolongada. La bombilla, de bajo consumo energético, es extraordinariamente homogénea, antideslumbrante y sin parpadeo, tiene un buen reconocimiento del color mediante porcentajes espectrales equilibrados, así como nitidez de contornos y de contraste. Temperatura del color/color de la luz de aprox. 4000 K.
Unidad de alumbrado LED para la fijación lateral a la estructura de columnas soporte. El alumbrado se puede girar 180° para conseguir una iluminación óptima. Cada unidad se puede conectar individualmente mediante interruptor Con./Des. integrado.
Esta lámpara lleva integradas luces LED. Estas luces no pueden cambiarse en la lámpara.

Idóneo para:

Columna soporte n.° 928010, n.° 928020, n.° 928030, n.° 928075 y n.° 928076.

Lacado:

Carcasa gris claro RAL 7035, con revestimiento de polvo.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar el banco de trabajo solo en estado técnicamente correcto.
  • Subsanar sin demora los fallos que afecten a la seguridad.
  • Montar los componentes únicamente en los orificios previstos para ello. Modificar y transformar únicamente con accesorios homologados de Hoffmann Group.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar únicamente en un entorno seco.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el banco de trabajo.
  • No transportar personas.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No exponer al agua, la lluvia o la contaminación.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No sobrecargar el banco de trabajo, el tablero de trabajo, los cajones y los estantes de almacenamiento.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Estación de trabajo" Ver todos