{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Estación de trabajo; Multifix | |
Modelo Multifix | con caja de almacenamiento a la vista | |
Longitud | 1.000 mm | |
Anchura | 940 mm | |
Anchura útil | 934 mm | |
Altura de montaje | 100 mm | |
Ángulo de inclinación | 0 grados; 20 grados; 30 grados | |
Cantidad de recipientes | 9 | |
Cubeta tipo | SB5 | |
Color caja de almacenamiento a la vista | rojo | |
Capacidad de carga | 50 kg | |
Peso | 3,4 kg | |
Tipo de producto | Regleta para cubetas |
Número de artículo | 928235 1000/9 | |
EAN / GTIN | 4062406113834 |