Columna soporte de esquina con ranuras de suspensión, Altura: 481mm

Número de artículo: 928030 481
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Anchura 40 mm
Profundidad 100 mm
Equipamiento máximo con pared perforada 1 × n.° 928070 o n.° 928071
Peso 3 kg
Tipo de producto Columna soporte

Identificación y clasificación

Número de artículo 928030 481
EAN / GTIN 4062406112295
Número del fabricante 928030 481
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero robusta. Superficie de trabajo sin barreras, ya que se coloca sin chapas de nudos.
Columna soporte de esquina con ranuras de suspensión a intervalos de 50 mm en la parte delantera, manguitos con rosca interior y una perforación de ⌀ 25 mm para pasar los cables.

Idóneo para:

En la columna soporte de esquina n.º 938030 se pueden colocar los estantes de almacenamiento n.º 928131928145 tam. 1000, regletas Multifix n.º 928201, 928206, 928230, 928235 tam. 1000.
Paredes perforadas 1 × n.° 928070 o n.° 928071

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar el banco de trabajo solo en estado técnicamente correcto.
  • Subsanar sin demora los fallos que afecten a la seguridad.
  • Montar los componentes únicamente en los orificios previstos para ello. Modificar y transformar únicamente con accesorios homologados de Hoffmann Group.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar únicamente en un entorno seco.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el banco de trabajo.
  • No transportar personas.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No exponer al agua, la lluvia o la contaminación.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No sobrecargar el banco de trabajo, el tablero de trabajo, los cajones y los estantes de almacenamiento.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.