{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1 mm | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificado de seguridad | GS TÜV Süd | |
| Cajón para el teclado altura | 80 mm | |
| Cajón para el teclado anchura | 684 mm | |
| Cajón para el teclado profundidad | 479 mm | |
| Cajón para el teclado altura útil | 50 mm | |
| Cajón para el teclado anchura útil | 625 mm | |
| Cajón para el teclado profundidad útil | 295 mm | |
| Altura de montaje | 123 mm | |
| Montado en el módulo superior de armario | no | |
| Apoyo pulpejo | sí | |
| Sistema de cerradura electrónico – reequipable | sí | |
| Peso | 8,5 kg | |
| Tipo de producto | Cajón para el teclado |
| Número de artículo | 920175 | |
| Número del fabricante | 920175 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |