{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035 | |
| Pieza descrita | Carcasa | |
| Grosor material | 0,9 mm | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, gris | Gris luminoso | |
| Sello de calidad y comprobación | Geprüfte Sicherheit | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris | |
| Con persiana | sí | |
| Dirección de apertura | Arriba/abajo | |
| Guía de persiana | En la caja de la persiana enrollable | |
| Cierres corredizos eléctricos | no | |
| Ventilación del armario | no | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cerradura de pasador cilíndrico | |
| Sistema de cerradura reequipable | sí | |
| Anchura útil cuerpo Bn | 950 mm | |
| Profundidad útil cuerpo Tn | 425 mm | |
| Altura útil cuerpo Hn | 845 mm | |
| Selección del color | Colores GARANT | |
| Modelo estructura inferior | Pies | |
| Con compensación de altura | sí | |
| Anchura cuerpo en G | 40 | |
| Profundidad cuerpo en G | 20 | |
| Tipo de producto | Armario base | |
| Posición de montaje | Fijación al suelo | |
| Peso | 56 kg | |
| Situación de instalación y montaje | Armario independiente | |
| Intervalo de empleo | Taller | |
| Configuración | Configurado/a | |
| Anchura total Bg | 1.000 mm | |
| Profundidad total Tg | 500 mm | |
| Altura total Hg | 1.000 mm | |
| Anchura cuerpo Br | 1.000 mm | |
| Profundidad cuerpo Ti | 500 mm | |
| Altura cuerpo Ho | 1.000 mm | |
| Unidad específico del fabricante, cuerpo | G |
| Número de artículo | 940089 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406068479 | |
| Número del fabricante | 940089 1000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |