Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cajón para el teclado en el módulo superior de armario

Número de artículo: 951632

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 0,9 mm
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Módulo superior de armario altura 200 mm
Módulo superior de armario anchura 750 mm
Módulo superior de armario profundidad 550 mm
Altura interior módulo superior de armario 178 mm
Cajón para el teclado altura 80 mm
Cajón para el teclado anchura 684 mm
Cajón para el teclado profundidad 479 mm
Cajón para el teclado altura útil 50 mm
Cajón para el teclado anchura útil 625 mm
Cajón para el teclado profundidad útil 295 mm
Montado en el módulo superior de armario
Apoyo pulpejo
Material bandeja portaobjetos Multiplex de haya
Sistema de cerradura electrónico – reequipable
Peso 24,5 kg
Tipo de producto Cajón para el teclado

Identificación y clasificación

Número de artículo 951632
Número del fabricante 951632
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cajón para el teclado en el módulo superior de armario con bandeja portaobjetos de haya multiplex. El cajón para el teclado encaja en la posición final, cerrable, con apoyo de madera para las manos y descarga de tracción. Manejo con una mano. El lado frontal se rebate hacia arriba automáticamente al abrir el cajón.