Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Armario personalizable con cierre corredizo de aluminio, anchura mm / Modelo: 1000/F

Número de artículo: 956700 1000/F

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura mm / Modelo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 956700 1000/F
Número del fabricante 956700 1000/F
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Es posible el alojamiento de cajones, estantes, etc. en intervalos de 20 mm. Los armarios superpuestos o de base están equipados con las correspondientes perforaciones para la unión atornillada entre ellos, el reequipamiento con unidades de transporte (hasta altura 1200 mm) o fijación mural.
  • Cierres corredizos de perfiles de aluminio anodizados con esfuerzo mínimo ejercido para empuje y tracción, puesto que funciona sobre guías de deslizamiento. La pared posterior doble protege el cierre corredizo y evita atascamientos. Cierres corredizos suministrables sólo para alturas de armario de 1000 mm y 2000 mm en el ancho de 1000 mm.
  • Cerraduras de pasador cilíndrico con 2 llaves cada una, integradas en la placa decorativa. A petición se pueden suministrar con recargo cerraduras con dispositivos de cierre con certificado de seguridad.

Ejecución - imagen:

Cierre corredizo de perfiles de aluminio anodizados.

Lacado:

Cuerpo estándar gris claro RAL 7035, puertas y cajones en azul señal RAL 5005, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

  • En cuanto a estantes y accesorios para armarios personalizables, ver n.º 957000957100.
  • Encontrará armarios personalizables como armario para productos de limpieza y escobas con ganchos en el grupo 98, n.º 987000987015.
  • En cuanto a armarios personalizables como armario ropero/casillero, ver n.º 958770958776.
  • Los armarios que están equipados o que se pueden equipar con cajones, deben anclarse posteriormente al suelo para prevenir que se vuelquen de manera imprevista y en ningún caso deben reequiparse con una unidad de transporte.
  • Según las necesidades, para el equipamiento debe tenerse en cuenta que la suma de las alturas de montaje no superen la altura útil.

Cierres corredizos de perfiles de aluminio anodizados no configurables en cuanto al color.

Productos adecuados