Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carros de montaje de chapa de acero, Altura útil en mm / número de cajones: 520

Número de artículo: 933900 520

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura útil en mm / número de cajones Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 933900 520
Número del fabricante 933900 520
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa de chapa de acero con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas provistas de rodamientos de bolas con banda de rodadura de caucho macizo, de ⌀ 100 mm (inmovilizables). Estera de goma acanalada en el lado superior, reborde contra caída por rodadura en 4 lados y tirador deslizante. Cierre centralizado.
Los cajones se bloquean automáticamente, evitando que se puedan abrir durante el transporte.
Carcasa sin cajones, ver cajones adecuados en n.º 933760.

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones de azul señal RAL 5005, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Los tamaños 520 y 720 en combinación con el cajón n.º 933760 se suministran automáticamente con bloqueo individual de los cajones.