Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Banco de trabajo hexagonal, Modelo: 250/7A

Número de artículo: 933500 250/7A

Escoger variación del artículo y cantidad

Modelo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 933500 250/7A
Número del fabricante 933500 250/7A
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Modelo 250 / 7A con 6 cajones, modelo 250 / 7B con 7 cajones por bloque.
Cajoneras de chapa de acero. Con cierre central con cerradura de pasador cilíndrico. Cajones con tirador de aluminio ancho y tiras de rotulación, extensible hasta el 90 %. Franjas ranuradas en el interior para la subdivisión de cajones.
Modelo 250 / 7T2 con 2 cajones, modelo 250 / 7T3 con 3 cajones y 1 compartimento con puerta por bloque.
Tablero de 50 mm de grosor de haya multiplex, con encolado resistente al agua. Con barnizado incoloro UV.

Ejecución - imagen:

Suministro en piezas individuales, posible montaje de la carcasa de cajonera opcionalmente a la derecha o la izquierda.
También se suministra con carcasas de cajonera estrechas. Consultar precio.

Colocación:

Por carcasa altura frontal cajón: 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones y puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Accesorios: ver n.º 933910 − 933990, material separador n.º 960030 − 960180,sistema de organización Aqurado n.º 960900 − 961500. Como alternativa y a petición, se pueden suministrar otras cajoneras, otros equipamientos de cajones o plaquitas de tamaños especiales.
Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.