Maletas para herramientas para asistencia técnica móvil, Tipo: 1

Número de artículo: 692947 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
197 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Medida interior Longitud 445 mm
Medida interior Anchura 315 mm
Medida interior Altura 190 mm
Peso 5,15 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 692947 1
EAN / GTIN 4067263117155
Número del fabricante 692947 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Las bandejas para maleta, protegidas contra golpes y resistentes al calor y a los ácidos, se acoplan gracias a un bastidor rígido de aluminio con cerraduras incorporadas y cierre de tapa del maletín. Asa para transporte revestida de goma.
Equipamiento interno:
1 bandeja portaherramientas con 20 bolsillos portaobjetos, 16 bridas de caucho y 1 bolsillo para piezas pequeñas. 1 cubeta de fondo subdivisible que incluye bandeja portaherramientas con 8 bolsillos portaobjetos y 6 bridas de caucho a modo de cubierta.
Con unidad de transporte.

Nota:

Cerradura numérica como alternativa disponible con el n.° 692926 tam. 2.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra