Herramienta pelacables universal GARANT GreenPlus, para ⌀ de cable: 8-13mm

Número de artículo: 728093 8-13
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
1.759 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

para ⌀ de cable (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta pelacables
Tecnología de seguridad hoja retráctil
Diámetro cable mín. 8 mm
Diámetro cable máx. 13 mm
Longitud total 125 mm
Denominación del fabricante GARANT GreenPlus Universal Abmantelwerkzeug
Serie GreenPlus
Sección del conductor AWG mín. 20
Sección del conductor AWG máx. 10
Características Hoja bloqueable; Hoja retráctil; Hoja intercambiable
Tipo de hoja Hoja en forma de gancho

Identificación y clasificación

Número de artículo 728093 8-13
EAN / GTIN 4069515057882
Número del fabricante 728093 8-13
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

La herramienta pelacables universal GARANT GreenPlus tiene un mango ergonómico que permite un manejo cómodo y un agarre seguro. Corte longitudinal más rápido y sencillo gracias al paso optimizado de los cables por la carcasa. La herramienta universal cuenta con una cuchilla de gancho retráctil que se puede bloquear firmemente en cualquier posición y es fácil de cambiar.

Aplicación:

Desencapsulado de todos los cables redondos habituales de ⌀ 8-13 mm (p. ej., cables NYM de 3 × 1,5 mm2 hasta 5 × 2,5 mm2) y para pelar cables individuales de 0,5 a 6 mm2 (20-10 AWG).

Material:

Biopolímero: comparable con la poliamida reforzada con fibra de vidrio.

Descargas y documentos

De la misma serie "GreenPlus" Ver todos