9750 Depósito de espuma juego Kraftform Kompakt y Tool-Check PLUS Set 1, 57 piezas

Número de artículo: 05150150001
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Color, negro Gris antracita
Serie Kraftform Kompakt
Denominación del fabricante 9750 Schaumstoffeinlage Kraftform Kompakt und Tool-Check PLUS Set 1; Kraftform Kompakt 60; Tool-Check PLUS
Embalaje sueltos
Color gris; negro
Número de huecos para herramientas 57 ud.
Cantidad 57
Tipo de producto Inserto de espuma
Espuma preprocesada con láser
Consistencia de la espuma medio dura
Características resistente al aceite
Material Poliuretano (PU)
Anchura total B 172 mm
Fondo total T 392 mm
Altura total H 30 mm
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 05150150001
EAN / GTIN 4013288225344
Número del fabricante 05150150001
Número L L60020 4925
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Descripción:

  • Un depósito de espuma de larga duración
  • el aspecto bicolor hace que se reconozca muy rápidamente si hacen falta piezas
  • es adecuado para el carro de herramientas del taller Tool Rebel
  • viene con Wera Kraftform Kompakt 60, Tool-Check PLUS, así como con el porta-puntas manual 393 S extra slim con vástago flexible.

Ventaja:

  • Un depósito de espuma de larga duración; de un diseño bicolor para que se note la falta de una herramienta muy rápidamente
  • Depósito de espuma de alta calidad y de larga duración sin evaporaciones químicas
  • Un encaje perfecto para facilitar y optimizar la extracción de la herramienta de los depósitos de espuma
  • Repelente al agua y al aceite, fácil de cuidar y de limpiar
  • La herramienta está protegida contra suciedad y golpes

Volumen de suministro:

  • 9750 Foam insert Kraftform Kompakt and Tool-Check PLUS set 1, 57 pieces
  • 1x Tool-Check PLUS, 39 pieces
  • 1x 8001 A Bit Ratchet ¼″: 1/4″ x 87 mm
  • 1x 813 Bitholding screwdriver: 1/4″ x 78 mm
  • 1x 889/4/1 K Rapidaptor Universal Bit Holder: 1/4″ x 50 mm
  • 1x 870/1 Adaptor: 1/4″ x 25 mm
  • 7x 8790 HMA Zyklop 1/4″ socket: 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm
  • 6x 851/1 TZ bits: 2x PH 1x25 mm, 3x PH 2x25 mm, PH 3x25 mm
  • 5x 855/1 TH bits: PZ 1x25 mm, 3x PZ 2x25 mm, PZ 3x25 mm
  • 6x 867/1 TZ TORX® bits: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm
  • 5x 867/1 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 30x25 mm
  • 5x 840/1 Z bits: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mm
  • 1x 800/1 TZ bits: 1 x 5.5 x 25 mm
  • 1x Kraftform Kompakt 60, 17 pieces
  • 1x 816 R Bitholding screwdriver with Rapidaptor quick-release chuck: 1/4″ x 119 mm
  • 3x 851/4 Z bits: PH 1x89 mm, PH 2x89 mm, PH 3x89 mm
  • 3x 855/4 Z bits: PZ 1x89 mm, PZ 2x89 mm, PZ 3x89 mm
  • 5x 867/4 Z TORX® BO bits with bore hole: TX 10x89 mm, TX 15x89 mm, TX 20x89 mm, TX 25x89 mm, TX 30x89 mm
  • 1x 800/4 Z bits: 1 x 5.5 x 89 mm
  • 4x 840/4 Z bits: 3x89 mm, 4x89 mm, 5x89 mm, 6x89 mm
  • 1x Hook and Loop Fastener Strip 70: 50 x 70 mm
  • 1x 393 S Bitholding screwdriver extra slim with flexible shaft, 1/4″ x 173.5 mm
  • 1x 9850 Foam insert Kraftform Kompakt and Tool-Check PLUS set 1, empty, 172 x 30 x 392 mm

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Kraftform Kompakt" Ver todos