Surtido de puntas con herramienta de accionamiento 17 piezas, Número de piezas: 17

Número de artículo: 676215 17
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
32 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido Juego / surtido
Embalaje Bolsa
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales internos; Para tornillos TORX® internos; Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Pozidriv (PZ); para ranura
Cantidad de herramientas 17
Longitud cuchilla l1 89 mm
Número de piezas 17 ud.
Serie Kraftform Kompakt
Denominación del fabricante Kraftform Kompakt 400
Color verde; negro; plateado
Con función de carraca sí
Para uso en máquina sí
Tamaño del accionamiento, Asiento para puntas C 6,3; E 6,3
Características del mango Forma ergonómica
Tipo de asa Mango transversal
Tipo de producto Destornillador con puntas; Puntas/cuchillas
Juego sí
Accionamiento Asiento para puntas; Mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 676215 17
EAN / GTIN 4013288214546
Número del fabricante 05057470001
Fabricante/responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descripción

Ejecución:

Con mango transversal de 2 componentes ergonómico con soporte para puntas rapidaptor.
Surtidos Kraftform Kompakt® de puntas reunidas de acuerdo con la práctica y herramienta de accionamiento para uso manual y con máquina. Mango de destornillador con asiento de cambio rápido Kraftform para puntas de 1/4 pulgadas con vástago C 6,3 y E 6,3.

Contenido:

Puntas, longitud 89 mm, E 6,3 para Phillips: 1 ud. n.° 674200 de cada tam. 2/89; 3/89
Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para Pozidriv: 1 ud. n.° 674220 de cada tam. 2/89; 3/89
Puntas, longitud 89 mm, E 6,3, para hexágono interior: 1 ud. n.° 674247 de cada tam. 3/89; 4/89; 5/89; 6/89; 8/89
Puntas, longitud 89 mm, E 6,3 para Torx® interior: 1 ud. n.° 674250 de cada tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Puntas, longitud 89 mm, E 6,3 para ranura: 1 ud. n.° 674260 tam. 5,5/89
Mango de destornillador: 1 ud. n.° 676656 tam. 6,3