Aparato de comprobación del par de giro electrónico HCT, Par máximo: 12Nm

Número de artículo: 654410 12
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 296,01 € /piezas
  • 1.511,64 € /piezas
a petición
En stock
99 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Par máximo (Nm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Ofertas

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Dispositivo de comprobación del par de giro
Par de giro mín. 1 Nm
Par máx. 12 Nm
Precisión de medición par de giro 1 %
Resolución 0,01 Nm
Interfaz Bluetooth®; USB
Peso 3 kg
Dirección de apriete a derecha; a izquierda
Calibrable
Tamaño, cuadrado 3/8
Tipo de enchufe entrada A; C; G; I
Longitud de cable 1,8 m
Serie HCT
Clase de protección IP: IP40
Denominación del fabricante Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät HCT
Embalaje Maleta de plástico
Área EX no
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Índice de par de giro 1
Pantalla de visualización
Pantalla de visualización de longitud 161 mm
Anchura pantalla de visualización 146 mm
Altura pantalla de visualización 86 mm
Asiento cuadrado
Lectura conmutable
Precisión ± 1 %
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Longitud total 161 mm
Anchura total 146 mm
Altura total 86 mm
Certificado de prueba
Con pantalla
Diagonal pantalla 2,8 pul
Tipo de pantalla TFT
Iluminación de pantalla
Memorización del valor
Número de valores de posiciones de almacenamiento 1.000 ud.
Aplicación de radio HCT Mobile App
Recalibrable

Identificación y clasificación

Número de artículo 654410 12
EAN / GTIN 4062406141202
Número del fabricante 654410 12
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Para el uso de llaves dinamométricas de marca mecánicas y digitales (no HCT) y destornilladores, así como
llaves dinamométricas HCT. Ajuste y comprobación de llaves dinamométricas y destornilladores con disparo, indicación
y giro a derecha e izquierda.
  • Pantalla: Amplia pantalla TFT de 2,8 pulgadas, de gran luminosidad y contraste con escala doble. Con indicador de memoria.
  • Espacio de memoria: 1000 valores de medición con registro de hora (incluida la fecha y la hora) y 20 casos de prueba que se pueden configurar.
  • Modos: visualización continua (Track), detección del punto de inflexión (First-Peak) y visualización del valor máximo (Peak-Hold). Cuando se usa con una llave dinamométrica HCT, hay 2 modos disponibles: Track-HCT y Peak-Hold-HCT. Los valores de medición de la llave dinamométrica HCT y los valores de medición del aparatos de comprobación del par de giro HCT se muestran simultáneamente en la pantalla del aparato de comprobación. Se muestra una comparación de los valores máximos alcanzados y se evalúan automáticamente.
  • Montaje: se puede fijar en superficies planas (mesa, pared, etc.) con 4 tornillos (M10).
  • 3 ranuras para el almacenamiento seguro de los adaptadores (pieza de aumento).
  • Salida de datos: Posible a través de Bluetooth® o USB C.
  • Posibles aplicaciones inalámbricas: aplicación HCT Windows y aplicación HCT móvil. El aparato de comprobación tiene una interfaz bidireccional. El aparato de comprobación también se puede operar de forma independiente (sin aplicación).
  • Aplicaciones: Para activar la aplicación HCT Windows se requiere el dispositivo de protección Bluetooth® n.° 498999 STICK (licencia) y el software de la aplicación de Windows (https://hog.tools/win-app-hct). La aplicación HCT móvil es gratuita y está disponible para iOS y Android.
  • Homologación para radiotransmisión: los aparatos de comprobación del par de giro con interfaz Bluetooth® tienen una aprobación de radio válida en todos los países de la UE, Suiza, Noruega, Turquía y Reino Unido.
  • Protección con contraseña: posible como protección contra el acceso no autorizado al menú (contraseña maestra) para asegurar los casos de prueba. Además, se puede ajustar que sea necesario introducir la contraseña para seguir trabajando con un caso de prueba incorrecto.
  • Señales de advertencia: ópticas (cambio de colores en la pantalla) y acústicas (zumbido). El momento de preaviso se puede ajustar individualmente. La señal de advertencia acústica se puede desactivar según se desee.
  • Nivel de protección IP40
  • Idiomas: alemán, inglés, español, italiano, francés.
  • Ajuste de fábrica: posibilidad de restablecimiento al ajuste de fábrica.
  • Indicación de la versión de software con el número de serie y la fecha de la última calibración. La fecha de la siguiente calibración se puede fijar en los aparatos de comprobación del par de giro.

Unidades de medida: Nm, lbfft, lbfin.

Ventaja:

Aproveche las ventajas de la combinación del aparato de comprobación de par HCT y el destornillador dinamométrico de par y ángulo de giro HCT o la llave dinamométrica HCT, para lograr una mayor transparencia, seguridad y eficiencia en las pruebas de par.
  • Tecnología patentada por Hoffmann Group: Visualización simultánea de los valores de medición del destornillador dinamométrico de par y ángulo de giro HCT y del aparato de comprobación de par HCT en la pantalla del aparato de comprobación, lo que garantiza la máxima transparencia y una comparación directa.
  • Indicador que incluye el análisis automático de los valores máximos alcanzados por ambos aparatos.
  • Los destornilladores de par y ángulo de giro HCT o los destornilladores dinamométricos HCT que se hayan bloqueado por sobrecarga pueden desbloquearse de forma rápida y sencilla con el aparato de comprobación de par HCT (una vez desbloqueados, se recomienda realizar una calibración de los destornilladores de par y ángulo de giro HCT o de los destornilladores dinamométricos HCT).

HCT: Hoffmann Group Connected Tools
Ventajas de la transmisión por radio con Bluetooth®:
  • Transferencia de datos sencilla: Pulsando el botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su ordenador (p. ej. Excel o Word) o a su teléfono inteligente; no se requiere adaptador.
  • Libertad de movimiento: sin molestos cables de transmisión de datos.
  • Independencia local: Las mediciones se pueden realizar directamente en la máquina y transmitir por radio en su aplicación.
  • Transferencia de datos segura: Sin errores de lectura o de transmisión; posibilidad de incorporar varios instrumentos de medición.

Actualice el firmware de la aplicación y del Bluetooth® de sus llaves dinamométricas HCT para aprovechar al máximo las ventajas.

GARANT Firmware de la aplicación a partir de la versión 3.37; firmware del Bluetooth® a partir de la versión 0.95.
HOLEX Firmware de la aplicación a partir de la versión 1.1.10; firmware del Bluetooth® a partir de la versión 1.3.6.

Función:

IP40: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ > 1 mm, aunque se deberían mantener alejadas las herramientas y alambres, y no hay protección contra el agua.

Precisión:

En el sentido de las agujas del reloj y en sentido contrario: +/- 1 %.

Volumen de suministro:

Cable de datos USB C (1,8 m), fuente de alimentación (USB A), adaptador para países (tipo A, C, G e I), certificado de conformidad. Incluye maletín de plástico estable.
Incluye la pieza de aumento n.º 649550 1 (de 1/4 pulg. a 3/8 pulg.) y el mango de conexión n.º 650006 3.

Nota:

  • Adaptador adicional adecuado disponible en el n.° 649550 y n.° 650006.
  • El software más reciente del dispositivo puede descargarse opcionalmente en el aparato de comprobación a través de Bluetooth® mediante la aplicación gratuita para teléfono inteligente para desbloquear futuras mejoras de las funciones.
  • El uso móvil es posible en combinación con el GARANT easyFix FlexPower n.º 957520 USB.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para la comprobación de herramientas dinamométricas con indicación y disparo y para la medición general de pares en el rango de medición del aparato de comprobación de par.
  • El par de giro se puede aplicar en sentido horario y antihorario.
  • Para el uso industrial.
  • Antes de utilizarla ponerla al menos 30 minutos a temperatura ambiente.
  • Utilizar solo cuando esté correctamente asegurado.
  • Antes de usar, comprobar que el dispositivo se encuentra en perfecto estado técnico y es seguro para la utilización.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Tras una caída o un choque con otros objetos, no utilizar de nuevo hasta después de haber inspeccionado y calibrado por completo.
  • Utilizar solo los adaptadores y mangos de conexión recomendados.
  • Se debe hacer calibrar y ajustar regularmente.

Utilización indebida
  • No superar los pares indicados.
  • No abrir la carcasa.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No se permite un montaje de componentes que no correspondan a las especificaciones.
  • No probar el par de giro de destornilladores o llaves motorizadas.
  • No utilizar en caso de instalación eléctrica y mecánica, funcionamiento o limpieza incorrectos.