{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido |
1 ud.
|
|
| Forma |
Forma recta
|
|
| Diámetro |
125 mm
|
|
| Anchura muela T |
1 mm
|
|
| Máquina de accionamiento |
Lijadora angular
|
|
| Asiento |
Perforación
|
|
| Diámetro perforación H |
22,23 mm
|
|
| Velocidad circunferencial máx. |
80 m/s
|
|
| Ángulo de ataque mín. recomendado |
90 grados
|
|
| Ángulo de ataque máx. recomendado |
90 grados
|
|
| Soporte del abrasivo |
Fibra de vidrio
|
|
| Forma ISO |
41
|
|
| Ligadura |
Resina y resina sintética
|
|
| Denominación del fabricante |
GARANT Master Uni
|
|
| Directiva / etiquetado |
Identificación CE
|
|
| Color |
azul
|
|
| Unidad contenido |
unidad
|
|
| Tipo de producto |
Disco de corte
|
|
| Abrasivos |
Grano de cerámica (CER)
|
|
| Tamaño de grano (malla) |
60 malla
|
|
| Para material |
Acero fino; acero
|
|
| Grupo de material |
Metal
|
|
| Proporción máx. de hierro, azufre y cloro |
0,1 %
|
| Número de artículo | 563240 125 | |
| EAN / GTIN | 4069515040259 | |
| Número del fabricante | 563240 125 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |