Surtido de destornilladores para electricistas, 6 piezas para cabeza ranurada y Pozidriv, VDE totalmente aislado, Número de destornilladores: 4/2

Número de artículo: 667074 4/2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de destornilladores Establecer precio 6 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Comprobado hasta 1.000 V
Cantidad de herramientas 6 ud.
Serie Classic VDE
Sello de calidad y comprobación VDE
Directiva / etiquetado ninguno
Color rojo; negro
Modelo forma recta
Cantidad de herramientas 6
Características del mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de asa Mango estándar
Tipo de producto Destornilladores
Material acero especial / aleación especial
Superficie ejecución pulida
Norma DIN EN 60900; VDE 0682-201
Juego
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos de ranura (SL); Para tornillos de ranura (SL); Para tornillos de ranura (SL); Para tornillos de ranura (SL); Para tornillos Pozidriv (PZ); Para tornillos Pozidriv (PZ)
Contenido juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 667074 4/2
EAN / GTIN 7610733273850
Número del fabricante PB 5543.SL

Descripción

Ejecución:

Mango delgado con recubrimiento de elastómero agradable al contacto con la piel y núcleo de polipropileno a prueba de golpes. Mango y varilla completamente aislados hasta 1000 V según DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
⌀ de la varilla reducido con aislante protector integrado para elementos de atornillado y de muelle profundos (⌀ de varilla = ⌀ del aislante en la zona delantera de la varilla).

Volumen de suministro:

1 destornillador para ranura Slim n.° 663003 de cada tam. 3,5; 4; 5,5; 6,5.
1 destornillador para Pozidriv n.° 668382 de cada tam. 1 y 2.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Classic VDE" Ver todos