{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Contenido | 25 kg | |
| Forma | Forma triangular | |
| Longitud del abrasivo | 6 mm | |
| Máquina de accionamiento | Otros | |
| Grado de finura | basto/a | |
| Soporte del abrasivo | Cerámica | |
| Ligadura | cerámica | |
| Serie | GMT | |
| Unidad contenido | Kilogramos | |
| Tipo de producto | Cuerpo abrasivo | |
| Abrasivos | corindón normal (A) | |
| Para material | Acero fino; Plásticos; Metales no ferrosos; acero | |
| Grupo de material | Metal | |
| Aptitud para | Esmerilado; Rectificado de cantos |
| Número de artículo | 501510 0606T | |
| EAN / GTIN | 4062406368753 | |
| Número del fabricante | 501510 0606T | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |