Kunststoff-Schleifkörper Cono, medio, Tipo: 1010K

Número de artículo: 501565 1010K
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido 25 kg
Forma Forma cónica
Anchura del abrasivo 10 mm
Longitud del abrasivo 10 mm
Máquina de accionamiento Lijadora recta
Grado de finura medio/a
Ligadura Plástico
Serie GMT
Color verde
Unidad contenido Kilogramos
Tipo de producto Cuerpo abrasivo
Abrasivos corindón normal (A)
Para material aluminio; Plásticos; cobre
Grupo de material MultiMaterial

Identificación y clasificación

Número de artículo 501565 1010K
EAN / GTIN 4062406372804
Número del fabricante 501565 1010K
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Alu Mg
 
CuZn
 
Kunststof, GFK
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Los cuerpos abrasivos de plástico (grano abrasivo de corindón aglomerado en plástico) tienen una densidad baja y un cuerpo portante más blando. De este modo es posible un mecanizado suave y los cuerpos abrasivos no se embotan. Efecto de rectificado considerablemente más bajo en comparación con los cuerpos abrasivos cerámicos.
Rectificado de precisión hasta pulido.

Aplicación:

Para el rectificado de precisión y para sencillos trabajos de desbarbado en materiales blandos, como aluminio, cobre y plástico. Alcanza una calidad de la superficie muy elevada con un brillo mate.
Forma cónica para piezas de trabajo con perforaciones y contornos.