Ejecución:
Con sistema de lentes aplanéticas. Con patrón de calibración integrado (extraíble). Gran pantalla táctil TFT de 4,3 pulgadas iluminada. Indicación giratoria. Aparato de avance integrado y utilizable aparte. Barras luminosas LED para indicación del estado (verde - indicación del estado de la batería, rojo - mensaje de error, azul - medición, transmisión de datos), regulación de altura integrada, respaldo de datos como archivo TXT, X3P, CSV y PDF. Filtro de Gauß según ISO 16610 − 21 (sustituye a DIN EN ISO 11562), filtro especial según DIN EN ISO 13565 − 1, filtro IS según DIN EN ISO 3274 (desconectable). Control de tolerancia: se puede determinar rápidamente si el valor de medición está dentro de la tolerancia especificada mediante la coloración de los valores característicos (verde indica que está dentro y rojo que está fuera de la tolerancia). Conforme a IATF 16949: consultar trazabilidad.
Ventaja:
- Encienda y mida inmediatamente: intuitivo sin necesidad de formación, p. ej., selección automática de CutOff según DIN EN ISO 4287/4288, ajuste automático según DIN EN ISO 21920 para los valores característicos Ra, Rq, Rz, Rp, Rv, Rzx y Rt, información sobre los valores característicos de rugosidad directamente en el dispositivo, programas de medición preajustados y acceso rápido a las funciones deseadas mediante el almacenamiento de favoritos en la pantalla.
- Transmisión de los resultados de medición de forma inalámbrica alternativa a través de conexión de cable. Compatible con la aplicación móvil opcional HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Disponible sin costes para Android e iOS. También se puede utilizar a través de Human Interface Device (HID).
- Resuma varias mediciones (por ejemplo, de una serie) en un registro PDF a través de la aplicación móvil HCT. Añada una foto de un componente o de la configuración de la medición, por ejemplo, y añada comentarios individuales en el protocolo.
- Documentación mediante impresora térmica opcional para la impresión de perfiles y resultados a través de conexión por cable o inalámbricamente.
- Interfaz de software de la unidad conmutable entre vista clara y oscura en función de las condiciones de iluminación.
- El instalador ergonómico garantiza un ángulo de visión óptimo.
- Medición según las normas DIN EN ISO 4287/4288 y DIN EN ISO 21920-2:2021.
Volumen de suministro:
Incluye unidad de avance, prisma de mano, instalador n.°
499023, palpador estándar n.°
499004 tam. 6 – 350, patrón de rugosidad integrado n.°
499575 incl. certificado de calibración de fábrica, regulación de la altura integrado, protección del palpador, cargador / adaptador de red, manual de instrucciones, cable Mini-USB, dongle USB inalámbrico n.°
499024, cable de prolongación, unidad de avance, maletín de transporte.
Adicionalmente, impresora inalámbrica n.°
499017.
Partes opcionales:
Palpador de repuesto o especial n.°
499004.
Prolongación de palpador n.°
499008.
Protección del palpador n.°
499038.
Soporte de medición n.°
499011;
498857.
Cable de datos para MarConnect n.°
498941 tam. USB2.
Pieza de repuesto:
Warning:
Intended use- For both industrial and private use.
- Use it only in accordance with the technical data.
- Use only when it is technically in good condition and safe to operate.
- Protected against solid foreign bodies with a diameter 1.0 mm to IP 40.
Reasonably foreseeable misuse- Avoid vibration, reverse movement, shaking, impacts.
- Do not use in explosion hazard areas.
- Do not expose the work lamp to intense heat, direct sunlight or naked flames.
- Only open the housing on the battery cover for battery replacement.
- Do not make any unauthorised modifications.