• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Pie de rey digital HCT IP67 con Bluetooth®, Capacidad de medición: 150mm

Número de artículo: 412780 150
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 4,90 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 11,76 € /piezas
  • 21,12 € /piezas
a petición
En stock
2 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de medición (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Metrología Digital
Contenido pieza única
Capacidad de medición máx. 150 mm
Lectura 0,01 mm
Longitud del pico L 40 mm
Margen de error 0,03 mm
Clase de protección IP: IP67
Interfaz Interfaz Bluetooth®
Lectura conmutable sí
Forma de la varilla de profundidad forma plana
Norma DIN 862
Material acero fino (INOX)
Cantidad de pilas contenidas 1 ud.
Tipo de batería Litio (Li)
Tamaño constructivo internacional Pila redonda (CR2032)
Serie HCT
Denominación del fabricante Digitaler Messschieber HCT IP67 mit Bluetooth®
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con pilas
Templado sí
Superficie de medición Lapeado de forma muy fina
Lectura 0,0005 pul
Capacidad de medición mín. 0 mm
Varilla de profundidad existente sí
Método de medición del aparato de medición Método inductivo electromagnético
Seguridad del valor de medición ajuste único del punto cero
Conmutación stand-by sí
Valor de medición y punto cero después de reactivación tras stand by incluidos sí
Desconexión automática sí
Altura de las cifras pantalla LCD 11,5 mm
Aplicación de radio HCT Mobile App; HID (Human Interface Device)
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Pie de rey universal
Calibrable sí

Identificación y clasificación

Número de artículo 412780 150
EAN / GTIN 4062406286712
Número del fabricante 412780 150
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Pie de rey digital IP67 con Bluetooth. Indicador de LCD de alto contraste, fácilmente legible, con cifras de 11,5mm de altura. Muy larga duración de la batería gracias al sistema de medición moderno, energéticamente eficiente. Al cabo de 10 minutos, el sistema cambia automáticamente al modo económico y para volver a activarlo basta con mover la corredera. El valor de medición y el punto cero se mantienen.
Carcasa de 2 componentes con superficie de Haptoprene® agradable al tacto. El pie de rey es insensible al agua, al refrigerante, al aceite y al polvo. Las superficies de medición están lapeadas de forma muy fina.
Para aumentar la facilidad de manejo, está disponible la aplicación opcional gratuita Hoffmann Group Connected Tools (HCT) para Android e iOS.

Ventaja:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Ventajas de la transmisión inalámbrica con Bluetooth:
  • Transferencia de datos sencilla: Pulsando el botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su ordenador (p. ej. Excel o Word) o a su teléfono inteligente; no se requiere adaptador.
  • Libertad de movimiento: no se necesitan engorrosos cables de transmisión de datos.
  • Independencia local: Las mediciones se pueden realizar directamente en la máquina y transmitir por radio en su aplicación.
  • Transferencia de datos segura: Sin errores de lectura o de transmisión; posibilidad de incorporar varios instrumentos de medición.

Función:

IP67: Existe protección contra la inmersión temporal en agua y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluida 1 pila n.º 081560 tam. CR2032.

Pieza de repuesto:

Soporte para pilas n.° 412237 tam. B.