GARANT Handswitch HCT, Tipo: HS

Número de artículo: 498996 HS
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
81 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HCT
Tipo de conexión Salida
Aplicación de radio HCT Windows App
Tipo de producto Interruptor de pedal
Conexión USB
Tipo de transmisión Radio; Conexión enchufable

Identificación y clasificación

Número de artículo 498996 HS
EAN / GTIN 4069515047555
Número del fabricante 498996 HS
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Transmisión sin contacto de los valores de medición: sin influencia en la configuración de medición.
  • Radiorreceptor integrado en Footswitch/Handswitch para una conexión sencilla y fiable de medios de medición HCT a diferentes puestos de trabajo y ordenadores.
  • Configuración sencilla a través de MS Excel sin necesidad de software adicional.
  • No se requiere autorización para instalar el software en el ordenador.
  • Conexión muy fiable con herramientas HCT solo a través de la interfaz USB en el ordenador.
  • Asignación clara de los valores de medición mediante nombres de libre elección.
  • El Footswitch/Handswitch puede activar la transmisión de valores de medición en paralelo o secuencialmente.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Diseñado para su uso en entornos industriales.
  • Utilizar únicamente dentro de los límites especificados en las características técnicas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Utilizar en un entorno limpio y sin polvo.
  • Activación sin contacto y transmisión de los valores de medición mediante cable USB o de forma inalámbrica a través de Bluetooth (protocolo HID o HCT).

Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, golpes y sacudidas.
  • Tener en cuenta las condiciones ambientales (evitar el calor y las atmósferas explosivas).
  • No realizar modificaciones no autorizadas.
  • No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No instalar componentes que no cumplan con las especificaciones.
  • No abrir la carcasa.
  • No utilizar sin supervisión.