Paquete HCT TorqueControl Llave dinamométrica/torsiométrica HCT + comprobador de par HCT, Tipo: 1

Número de artículo: 655004 1
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables
  • 7,20 € /piezas
    Tiempo de procesamiento aprox. 1-3 días laborables

  • 107,41 € /piezas
  • 191,88 € /piezas
  • 231,66 € /piezas
  • 296,01 € /piezas
  • 1.511,64 € /piezas
a petición
En stock
117 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Suministro de energía Funcionamiento con batería
Precisión del par de giro en sentido antihorario 3 %
Rango de par de giro mín. 2,4 Nm
Precisión del par de giro en sentido horario 2 %
Asiento para herramienta insertable 9×12 mm
Longitud total L 370 mm
Peso total 735 g
Interfaz Aplicación HCT Windows; Aplicación móvil HCT; Bluetooth®; HID (Human Interface Device); USB
Sentido de apriete Derecha/izquierda
Tensión nominal 3,6 V
Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Batería reemplazable sí
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 3,6 V
Capacidad de la batería 3,4 Ah
Tamaño constructivo internacional 18650
Recargable sí
Indicador de estado de carga sí
Clase de protección IP: IP40
Serie HCT
Denominación del fabricante HCT TorqueControl Bundle
Embalaje Maletín
área EX no
Longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica l3 303 mm
Longitud de la palanca sin herramienta insertable l1 282 mm
Calibre de puntas ajustado en la llave dinamométrica l2 21,1 mm
Posibilidad de regulación valor de disparo regulable
Unidad de medida par de giro Nm; lbf ft
Par de giro mín., Nm 2,4
Par de giro mín., lbf ft 1,8
Par máx., Nm 12
Par máx., lbf ft 9
Ajuste del valor de disparo Digital, ajustable
Tamaño, Para herramientas insertables (asiento rectangular) 1/4 pul
Unidad del par de giro Nm; lbf ft; lbf in
Datos protocolables sí
Idiomas Alemán; Español; Francés; Inglés; Italiano
Tamaño de la pantalla 2,8 pul
Señal de disparo Acústico; Háptico; Óptico
Respuesta activadora; háptico; indicadora
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Contenido juego
Calibrable sí
Recalibrable sí
Messtechnik electrónica
Anzeigeauflösung 0,01 Nm
Winkelauflösung 0,1 grados
Tipo de producto Llave dinamométrica
Messfunktionen Par de giro; ángulo de giro
Forma de la conexión Para herramientas insertables (asiento rectangular)
Indicación digital
Rango de par de giro máx. 12 Nm
Certificado de prueba del fabricante sí
Norma DIN EN ISO 6789
Maßeinheit Drehwinkelgenauigkeit Grado; Porcentaje
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 grados
Messgenauigkeit Drehwinkel 1 %

Identificación y clasificación

Número de artículo 655004 1
EAN / GTIN 4069515052702
Número del fabricante 655004 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • Pantalla: Amplia pantalla TFT de 2,8 pulgadas, de gran luminosidad y contraste con escala doble. Con indicación de batería y memoria. El par de giro y el ángulo de giro son visibles simultáneamente.
  • Indicación: Peak (valor máximo) y Track (de acompañamiento).
  • Modos: indicación del par de giro; activación del par de giro; activación del ángulo de giro; activación del par de giro con supervisión del ángulo de giro; activación del ángulo de giro con control del par de giro. Se pueden programar hasta 100 aplicaciones de atornillado individuales. Las aplicaciones de atornillado recurrentes se pueden reunir en un gráfico (hasta 10 gráficos con hasta 10 aplicaciones de atornillado cada uno). Las aplicaciones de atornillado y los gráficos se pueden programar tanto directamente en la llave como cómodamente a través de la aplicación.
  • Posibles aplicaciones inalámbricas: aplicación HCT Windows y aplicación HCT móvil. El aparato de comprobación tiene una interfaz bidireccional, pero también se puede utilizar de forma independiente (sin aplicación).
  • Aplicaciones: para activar la aplicación HCT Windows se requiere el dispositivo de protección Bluetooth® 498999 STICK (licencia) y el software de la aplicación de Windows (https://hog.tools/win-app-hct). La aplicación HCT móvil es gratuita y está disponible para iOS y Android.
  • Espacio de memoria: 1000 valores de medición con sello de tiempo (incluidos fecha y hora). El guardado en la llave se puede desactivar manualmente cuando se ha establecido la conexión con el dispositivo final a través de HID.
  • Salida de datos: Posible a través de Bluetooth® o USB C. A través de Bluetooth®: a través de la aplicación como archivo .csv o directamente en la llave dinamométrica a través de interfaz HID para una documentación digital sencilla y cómoda. A través de la interfaz USB C: los datos se pueden exportar como archivo.csv.
  • Homologación para radiotransmisión: las llaves dinamométricas con interfaz Bluetooth® tienen una aprobación de radio válida en todos los países de la UE, Suiza, Noruega, Turquía, Reino Unido, EE. UU. y México.
  • Protección por contraseña: posible como protección contra el acceso no autorizado al menú (contraseña maestra) para asegurar aplicaciones de atornillado y gráficos. Se puede ajustar, además, que para seguir trabajando con un apriete de atornillado incorrecto sea necesario introducir la contraseña.
  • Las señales de advertencia son hápticas (vibración), ópticas (cambio de colores en la pantalla, anillo LED de 360° claramente visible desde cualquier posición con “función de semáforo”) y acústicas (zumbido). El momento de preaviso se puede ajustar individualmente. Las señales de advertencia hápticas y acústicas se pueden desactivar según se desee.
  • Entrada sencilla de la medida de referencia: Para herramientas con calibre de punta modificado solo se debe introducir el valor nuevo. Se prescinde de costosos cálculos de fórmulas.
  • Nivel de protección IP40.
  • El mango de 2 componentes de la llave dinamométrica/torsiométrica proporciona una ergonomía especial y una transmisión de fuerza elevada.
  • Resistente a aceites, grasas, carburantes, líquidos de freno y Skydrol.
  • Idiomas: alemán, inglés, español, italiano, francés.
  • Ajuste de fábrica: posibilidad de restablecimiento al ajuste de fábrica.
  • La hora y la fecha en la llave se actualizan automáticamente en cuanto se conecta a la aplicación.
  • Indicación de la versión de software con número de serie, contador de cargas y fecha de calibración.
  • Memoria de calibración: según el número de cargas.

Precisión y control: para una seguridad máxima en cada atornillado.
Este paquete combina la llave dinamométrica HCT n.º 655010 de alta calidad con el comprobador de par HCT n.º 654410 a juego, ofreciendo así una solución integral para el apriete controlado y la comprobación periódica de los valores de par. El comprobador permite realizar un control rápido y fiable de los pares ajustados directamente in situ o en el banco de pruebas.
Unidad de medida: Nm, lbfft, lbfin.

Ventaja:

Al utilizar el aparato de comprobación del par de giro HCT en combinación con una llave dinamométrica HCT:
  • Visualización simultánea de los valores de medición de la llave dinamométrica HCT y del aparato de comprobación del par de giro HCT en la pantalla del aparato de comprobación del par de giro.
  • Visualización y evaluación automática de los valores máximos obtenidos mediante la llave dinamométrica HCT y el aparato de comprobación del par de giro HCT.
  • Las llaves dinamométricas HCT bloqueadas debido a una sobrecarga se pueden volver a activar con el aparato de comprobación del par de giro. (Después de la activación, se recomienda calibrar las llaves dinamométricas HCT).

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Ventajas de la transmisión inalámbrica con Bluetooth:
  • Transferencia de datos sencilla: Pulsando el botón, el resultado de la medición se transfiere directamente a la aplicación de su ordenador (p. ej. Excel o Word) o a su teléfono inteligente; no se requiere adaptador.
  • Libertad de movimiento: no se necesitan engorrosos cables de transmisión de datos.
  • Independencia local: Las mediciones se pueden realizar directamente en la máquina y transmitir por radio en su aplicación.
  • Transferencia de datos segura: Sin errores de lectura o de transmisión; posibilidad de incorporar varios instrumentos de medición.

Norma:

Comprobado según DIN EN ISO 6789.

Precisión:

Par de giro: en sentido horario ±2 %, en sentido antihorario ±3 %.
Ángulo de giro: ±1° para la capacidad de medición hasta 100°, ±1 % para la capacidad de medición a partir de 100°.

Datos de aplicación:

Leyenda para dibujo y fórmula:

l1 = longitud de la palanca sin herramienta insertable
l2 = distancia entre puntos ajustado en la llave dinamométrica
l3 = longitud de la palanca, incluido el calibre de puntas de la calibración de fábrica
l4 = distancia entre puntos de la herramienta insertable
L = longitud total de la herramienta
T1 = par de giro a ajustar
T2 = par de giro prescrito

Volumen de suministro:

Cable de datos USB C, carraca reversible con expulsor, 1 batería de iones de litio comercial tipo 18650 3,6 V/3400 mAh (se carga directamente en la herramienta a través de enchufe USB C). Incluye maletín de plástico estable.
Llave electrónica dinamométrica/torsiométrica n.º 655010 12 y comprobador de par n.º 654410 12.

Nota:

Los datos técnicos se refieren a la llave electrónica dinamométrica/torsiométrica n.º 655010.
Baterías adicionales disponibles en el n.° 081574 tam. 3500. Cargador para 4 baterías disponible opcionalmente en: 081590 tam. 4ULTRA. Hay un asiento para un soporte o suspensión de la llave dinamométrica disponible con el n.° 655039 tam. 1.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para apretar y aflojar de forma controlada tornillos o tuercas.
  • Para apriete a la izquierda y a la derecha.
  • Tener en cuenta el calibre de puntas de la herramienta insertable utilizada o la prolongación y adaptar en consecuencia.
  • Para el uso industrial.
  • Antes de utilizarla ponerla al menos 30 minutos a temperatura ambiente.
  • Utilizar solo en estado estable y con suficiente libertad de movimiento.
  • Mantener limpio el mango.
  • En caso de suciedad, limpiar antes de usar.
  • Antes de usar, comprobar que el dispositivo se encuentra en perfecto estado técnico y es seguro para la utilización.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Tras una caída o un choque con otros objetos, no utilizar de nuevo hasta después de haber inspeccionado y calibrado por completo.
  • Utilizar solo en combinación con herramientas insertables compatibles en forma y diseño.
  • Se debe hacer calibrar y ajustar regularmente.
  • Cubrir siempre los casquillos que no se utilicen.
Utilización indebida
  • Evitar vibraciones, movimientos bruscos, sacudidas y golpes.
  • No sobrepasar el par de giro máximo de la llave dinamométrica, el vaso, la herramienta insertable y el atornillado.
  • No utilizar como herramienta de percusión, no lanzar.
  • Abrir la carcasa solo por tapa de las pilas para cambiar las pilas.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No hacer funcionar al aire libre o en salas con humedad elevada.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.