Gancho de sujeción rectificado M12, Tipo: 7

Número de artículo: 370073 7
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
9 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo 7
H1 39 mm
Altura H2 27 mm
Longitud 1 40 mm
Fmáx. 22,6 kN
Par máximo 58,8 Nm
⌀ Dh7 25 mm
Tipo de producto Gancho de sujeción

Identificación y clasificación

Número de artículo 370073 7
EAN / GTIN 2050001962003
Número del fabricante K0014.312140
Fabricante/responsable Heinrich Kipp Werk GmbH & Co. KG, Heubergstraße 2, 72172 SULZ AM NECKAR, Deutschland, www.kippwerk.de

Descripción

Aplicación:

Para la sujeción de piezas de trabajo en poco espacio.
Para fuerzas de sujeción relativamente altas y de mayor estabilidad.